{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo de producto | Carros de taller |
Número de artículo | 179NX-7/65ALU | |
EAN / GTIN | 4000896219117 | |
Número del fabricante | 179NX-7/65ALU | |
Número L | L60140 4617 |
Carro de herramientas Carro de herramientas Assistent 179NX-7-RAL3020
Juego de chapas separadoras 161T-179N/4
Esterilla antideslizante 180-38
Mazo 1917N ∙ 1919N ∙ 1921
Hoja de lima para carrocería 1934-1 ∙ 1934-7
Tijera para cortar chapa 1961L-2 ∙ 1961R-2
Dedo mecánico 1975
Dedo magnético 1976
Aguja de marcar 2150
Flexómetro 2154N-5