Panel vertical para inserción de herramientas ∙ 1150 mm x 10 mm x 510 mm

Número de artículo: 179NW-26
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
Tipo de producto Pared perforada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 179NW-26
EAN / GTIN 4000896219612
Número del fabricante 179NW-26
Número L L60140 5066

Descripción

Descripción:

  • Panel vertical para inserción de herramientas
  • Puede atornillarse al banco de trabajo Carro de herramientas Assistent 179NW
  • Acoplamiento de herramientas adicionales
  • Incluye surtido de soporte de 8 piezas:
    112-260 ∙ 325 ∙ 350 ∙ 450 ∙ 612 ∙ 618 ∙ 624 ∙ 830
  • Número de orificios: 336
  • La 1150 x An 10 x Al 510 mm
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 1150 mm x 10 mm x 510 mm
  • Peso neto (kg): 7 kg

Volumen de suministro:

  • 112-830
  • 112-624
  • 112-618
  • 112-612
  • 112-450
  • 112-350
  • 112-325
  • 112-260