Cajón de estantería

Número de artículo: 179NW-22
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
    Tipo de producto Carros de taller

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 179NW-22
    EAN / GTIN 4000896219636
    Número del fabricante 179NW-22
    Número L L60140 4824

    Descripción

    Descripción:

    • Cajón de estantería adicional, para la estantería derecha
    • Para banco de trabajo Carro de herramientas Assistent 179NW
    • Dimensiones (interior) An 318 x Pr 398 x Al 77 mm
    • Capacidad de carga de 25 kg con cierre automático
    • Made In Germany
    • Peso neto (kg): 3.5 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra