Carro de herramientas Carro de herramientas Assistent ∙ 785 mm x 518 mm x 1020 mm

Número de artículo: 179NT-8-RAL7016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carros de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 179NT-8-RAL7016
EAN / GTIN 4000896220274
Número del fabricante 179NT-8-RAL7016
Número L L60140 4510

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Organización móvil y eficiente de las herramientas
  • Carro de herramientas, material y montaje
  • 7 cajones planos y 1 cajón alto
  • Incl. puerta lateral, cerrable
  • Color RAL 7016 gris antracita
Superficies de trabajo
  • Superficie de apoyo y trabajo notablemente más grande en plástico (179N) o acero inoxidable (179NX)
  • La superficie de trabajo totalmente hermética protege el interior del carro cuando se produce un derrame de líquidos
  • Interfaces integradas en la superficie de trabajo para accesorios como soportes para ordenador portátil y módulos de acoplamiento
Carcasa / asidero
  • Modelo extremadamente robusto gracias a una construcción de doble pared
  • Construcción soldada completa de toda la carcasa para el duro uso diario en talleres
  • Protector de esquinas optimizado y flexible en las cuatro esquinas con protección contra impactos gracias al concepto de amortiguación interna
  • Asidero optimizado ergonómicamente para una mejor maniobrabilidad
Concepto de bloqueo
  • La posición ergonómica de la cerradura situada en un lateral para facilitar el manejo protege la llave y la cerradura contra posibles daños
  • Sistema de cierre muy seguro con una técnica de bloqueo centralizado para proteger sus pertenencias de forma óptima
  • Bloqueo en dos niveles
    • Bloqueo centralizado, cerrable con cerradura de cilindro y 2 llaves plegables
    • Bloqueo de extracción mutuo para minimizar el riesgo de vuelco
Concepto de cajones
  • El cierre automático y el bloqueo mutuo de los cajones evita que se abran sin querer
  • Extracción 100% con rieles de guía telescópicos sobre rodamientos de bola
  • Diseño de cajones para aprovechar el interior al máximo
  • Frentes de cajones para un manejo optimizado
  • Recubrimiento de cajón resistente a la suciedad para facilitar la limpieza
Chasis de alto rendimiento
  • Las ruedas de gran tamaño y gran capacidad de carga con rodamientos de bolas de precisión y la corona de bolas doble en el rodamiento de giro garantizan el movimiento sencillo incluso con grandes cargas dinámicas
  • 2 ruedas de dirección con detención doble: la rueda frenada evita que ruede sin control; el rodamiento de giro frenado evita que las ruedas de dirección giren, p. ej., sobre superficies inclinadas
  • El anillo de protección evita la entrada de suciedad e hilos
  • Las ruedas elásticas permiten un desplazamiento suave

Carro de herramientas Assistent 179N-6 – 9:
  • Superficie de trabajo resistente a disolventes
  • Asidero de metal, con revestimiento en polvo negro
Carro de herramientas Assistent 179NX-6 – 8:
  • Superficie de trabajo de acero inoxidable
  • Protección especial gracias a los tapones de plástico de alta calidad
  • Asidero de acero inoxidable cepillado
  • Capacidad de carga total (dinámica): 540 kg
  • Capacidad de carga total (estática): 1000 kg
  • Tablero de trabajo: plástico, resistente a los disolventes, con compartimentos integrados
  • Capacidad de carga por cajón: 25 kg
  • Color: RAL 7016
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Peso neto (kg): 90 kg
  • Cajones planos: 7 x 81 x 522 x 398 mm
  • Cajones altos: 1 x 166 x 522 x 398 mm
  • Tamaño de cajones para sistema de organización: 3/3+
  • Número de ruedas de caballete: 2 (∅ 125 mm)
  • Número de ruedas de dirección: 2 (∅ 125 mm)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra