Rueda de dirección ∙ con freno

Número de artículo: 179N-011A
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
Tipo de producto Capuchón de rueda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 179N-011A
EAN / GTIN 4000896234455
Número del fabricante 179N-011A
Número L L60140 5540

Descripción

Descripción:

  • Rueda de dirección con freno ∙ azul/negro ∙ ⌀ 125 mm (año de fabr. 1.1.2021 →)
    Para los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent 167XXL ∙ 178N ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX
  • Par de apriete: 15 Nm
  • Made In Germany

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra