ALICATE ARANDELAS INT RECTO 12-25

Número de artículo: 179A.13
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
    Tipo de producto Alicate multifunción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 179A.13
    EAN / GTIN 3148518230582
    Número del fabricante 179A.13
    Número L L60130 3188

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto:Puntas de alambre de piano: muy resistentes a la torsión
    • Puntas largas con un ángulo de 10° para sujetar de forma óptima los anillos de retención
    • Código de colores: Ahorro de tiempo
    • Cubiertas de PVC granítico antideslizante.

    Característica:

    • d [mm]: 1,3
    • d min - max. [mm]: 12 - 25
    • L [mm]: 140
    • [g]: 115