{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 125 mm | |
Espesor | 3 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MD | |
Profundidad de corte máxima ae máx. | 42 mm | |
⌀ de perforación | 22 mm | |
Número de dientes Z | 16 | |
Número de taladros de arrastre | 5 | |
⌀ taladros de arrastre | 4,4 mm | |
Taladros de arrastre distancia al centro | 31,5 mm | |
Adaptador a juego | 179902 125 | |
Avance fz en aluminio que produce virutas cortas | 0,025 mm | |
Equipamiento | MD | |
Refrigeración interior | no | |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular |
Número de artículo | 179925 125X3 | |
EAN / GTIN | 4045197887085 | |
Número del fabricante | 179925 125X3 |