Hoja de sierra circular 63X2 mm

Número de artículo: 179912 63X2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×grosor (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    63 mm
    Espesor 2 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte HSS
    Grosor de collar E 2,5 mm
    Profundidad de corte máxima ae máx. 14 mm
    ⌀ del cubo 32 mm
    ⌀ de perforación 16 mm
    Número de dientes Z 24
    Número de taladros de arrastre 4
    ⌀ taladros de arrastre 4,4 mm
    Taladros de arrastre distancia al centro 25,5 mm
    Adaptador a juego 179907 63; 80; 100
    Avance fz en aluminio que produce virutas cortas 0,01 mm
    Refrigeración interior no
    Tipo de producto Hoja de sierra circular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 179912 63X2
    EAN / GTIN 4045197938008
    Número del fabricante 179912 63X2

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    400
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    600
    Aluminio > 10 % Si
    N
    300
    Acero < 500 N/mm²
    P
    50
    Acero < 750 N/mm²
    P
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    20
    INOX > 900 N/mm²
    M
    15
    CuZn
    N
    300
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Geometría y recubrimiento optimizados. Rectificado hueco muy potente para una eliminación fiable de virutas. Para fondo de ranura plano.

    Nota:

    • Forma de dentado BW.
    • Las tolerancias del diámetro de la hoja de sierra permitidas según DIN 1837/1838 no se alcanzan en gran medida, en ocasiones llegan al 50 %.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra