Trinquete de mango cruzado 1/4″ 140 mm

Número de artículo: 1791532
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1791532
EAN / GTIN 4010886852088
Número del fabricante 1791532
Número L L60160 577

Descripción

Descripción:

Con doble mango de plástico
De diseño ergonómico para un trabajo rápido y cómodo
El peligro de oscilación a la hora de trabajar con alargaderas se reduce gracias a la posición centrada del cuadradillo de accionamiento

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/4″
  • Anchura total [mm]: 31 mm
  • Altura total [mm]: 26 mm
  • Longitud total [mm]: 141 mm
  • Ángulo de giro hacia atrás: 5 °
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra