Pantalón de trabajo elástico D96

Número de artículo: 179013709900D96
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Color schwarz
    Talla de confección DE 96
    Tipo de producto Pantalón de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 179013709900D96
    EAN / GTIN 7330509754160
    Número del fabricante 179013709900D96

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% algodón, sarga, 370g/m²

    Bolsillos
    Bolsillos traseros con fuelle
    Bolsillos de protección de rodillas
    Bolsillo reforzado para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
    Bolsillo de pierna con fuelle, bolsillo para bolígrafo, bolsillo Flex-phone y dos grandes bolsillos uno de ellos con cremallera, bolsillo extraíble para carné de identidad
    Bolsillo interior con panel elástico
    Bolsillos para clavos - con portaherramientas y bolsillos extra con cremallera

    Detalles
    Bolsillo extraíble para carné de identidad
    Portacuchillos con botón
    Bragueta con cremallera de plástico
    Costura interior de la pierna con costura a 3 agujas
    Botones metálicos
    Anilla D en la cintura
    Dos trabillas a los lados con botón para martillo, una trabilla con anilla D en la parte delantera. Trabilla ancha en la espalda

    Reflejo
    Detalle reflectante en las piernas

    Funcionalidad
    Panel elástico en la entrepierna, espalda, rodilla y pantorrilla

    Refuerzo
    Bolsillos reforzados para clavos, bolsillo para espátula, bolsillos traseros y parte trasera en la parte inferior de la pierna, Bolsillo de regla reforzado, bolsillos de clavos, bolsillos traseros y parte trasera del final de la pierna, Bolsillos de clavos reforzados con CORDURA®1000, bolsillos traseros, bolsillo de regla y final de la pierna

    Acabado
    Fondo de la pierna con refuerzo en la parte trasera

    Descripción:

    • Estos pantalones de artesano hechos de algodón 100% son resistentes, cómodos y llenos de características funcionales que están diseñadas para hacer la vida laboral mucho más fácil
    • A pesar de estar hechos de un tejido robusto, los pantalones son aireados y muy agradables de llevar
    • Para dar a los pantalones una sensación extra ligera y cómoda, cuentan con paneles de tejido elástico en 4 direcciones en el asiento, el canesú, las pantorrillas y las aberturas de los bolsillos
    • También cuentan con bolsillos reforzados para rodilleras en tejido elástico CORDURA®, que se suma a la inmejorable sensación de comodidad total

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra