Extractor universal de rótulas

Número de artículo: 1790-7
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
Tipo de producto Extractor de rótulas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1790-7
EAN / GTIN 4000896148073
Número del fabricante 1790-7
Número L L60140 1687

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para la extracción a presión de los vástagos de rótula de las barras de dirección, estabilizadores, etc.
Para FORD ∙ BMW ∙ Volvo ∙ TOYOTA ∙ OPEL ∙ VW ∙ AUDI ∙ RENAULT
  • Apertura de boca: 20 mm
  • Rango de apertura (sb) de 2 niveles
    Nivel 1: hasta 30 mm
    Nivel 2: hasta 50 mm
  • Superficie: galvanizada (sin Cr 6)
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 1.24 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra