Protección contra golpes

Número de artículo: 179-094
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
    Tipo de producto Protección contra colisiones

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 179-094
    EAN / GTIN 4000896143207
    Número del fabricante 179-094

    Descripción

    Descripción:

    • Protección contra golpes HAZET
      Para los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent 179 ∙ 179A XXL ∙ 179T XXL ∙ 179XL ∙ 179XXL
    • Peso neto (kg): 0.14 kg

    Exención de la responsabilidad

    La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
    La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra