Regleta de bloqueo individual

Número de artículo: 179-056
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
Número de artículo 179-056
EAN / GTIN 4000896146215
Número del fabricante 179-056
Número L L60140 4533

Descripción

Descripción:

  • Regleta de bloqueo individual
    Para los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent 177 ∙ 177W ∙ 178 ∙ 179 ∙ 179W
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.22 kg

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.