Carro de herramientas Carro de herramientas Assistent ∙ 781 mm x 498 mm x 1037 mm

Número de artículo: 178N-7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Carros de taller

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 178N-7
    EAN / GTIN 4000896202782
    Número del fabricante 178N-7
    Número L L60140 4206

    Descripción

    Descripción:

    • Carro de herramientas, material y montaje
    Carro de herramientas 178N-7
    • 5 cajones planos y 2 cajones altos
    • Asidero robusto montado fijo al cuerpo
    • Superficie de trabajo: plástico, resistente a los disolventes, con compartimentos integrados
    • El contorno de la superficie de trabajo evita la caída de partes
    • Posibilidades de sujeción individuales mediante placa perforada rectangular en las paredes laterales, p. ej., para el programa de ganchos de HAZET del grupo de artículos 112 para herramientas u otras piezas de montaje como soportes para latas, soportes para rollos de papel, papeleras, etc.
    • Ruedas grandes alojadas en rodamientos de bolas (125 mm), desplazamiento fácil incluso con cargas dinámicas elevadas
    • 2 Ruedas de dirección con detención doble: las ruedas frenadas evitan que ruede sin control, el rodamiento de giro frenado evita que las ruedas de dirección giren, p. ej., sobre superficies inclinadas
    • El anillo de protección evita la entrada de suciedad e hilos
    • Las ruedas elásticas permiten un desplazamiento suave
    • Concepto de bloqueo de dos niveles:
      • Bloqueo centralizado, cerrable con cerradura de cilindro y 2 llaves plegables
      • El bloqueo individual evita la apertura involuntaria
      • Extracción al 100% con guía de cajón de rodillos
    • Capacidad de carga total (dinámica): 480 kg
    • Capacidad de carga total (estática): 480 kg
    • Tablero de trabajo: plástico, resistente a los disolventes, con compartimentos integrados
    • Capacidad de carga por cajón: 20 kg
    • Color: Azul HAZET
    • Made In Germany
    • Dimensiones / longitud: 781 mm x 498 mm x 1037 mm
    • Peso neto (kg): 74.1 kg
    • Cajones planos: 5 x 80 x 527 x 348 mm
    • Cajones altos: 2 x 165 x 527 x 348 mm
    • Tamaño de cajones para sistema de organización: 3/3
    • Altura de la superficie de trabajo: 1035
    • Número de ruedas de caballete: 2 (∅ 125 mm)
    • Número de ruedas de dirección: 2 (∅ 125 mm)

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra