Rueda de caballete

Número de artículo: 178N-09
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
Tipo de producto Capuchón de rueda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 178N-09
EAN / GTIN 4000896203284
Número del fabricante 178N-09
Número L L60140 5777

Descripción

Descripción:

  • Rueda de caballete ∙ negro ∙ ⌀ 125 mm (año de fabr. → 31/12/2020)
    Para carro de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent 178N
  • Par de apriete: 15 Nm
  • Made In Germany

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra