Extractor universal ∙ 3 brazos

Número de artículo: 1789-9
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
Tipo de producto Extractor de tres brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1789-9
EAN / GTIN 4000896147427
Número del fabricante 1789-9
Número L L60140 3177

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para extraer ruedas dentadas y rodamientos de bolas
  • Garra de extracción utilizable por ambos lados con un lado estrecho para espacios reducidos
  • Compresión automática de la garra de extracción
  • Modelo con 3 brazos
  • Superficie: galvanizada
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.91 kg

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop