Equipo extractor mediante impacto ∙ 226 mm

Número de artículo: 1788T-1
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
Tipo de producto Extractor interior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1788T-1
EAN / GTIN 4000896134304
Número del fabricante 1788T-1
Número L L60140 2447

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para el desmontaje de inyectores Common-Rail agarrotados sin desmontar la culata
  • Equipo extractor mediante impacto (extractor a golpe: peso deslizante 200 g) con rosca de conexión M10
  • Extracción de tapas con rosca interior, rodamientos de bolas, arandelas, etc.
  • Junto con el juego de pernos roscados 1788T-1/6 y el extractor interno 1788N-15 hasta 35
  • También junto con extractor de inyectores 4797-5
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 226 mm
  • Peso neto (kg): 0.39 kg