Extractor interno

Número de artículo: 1788N-30
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
Tipo de producto Extractor interior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1788N-30
EAN / GTIN 4000896134892
Número del fabricante 1788N-30
Número L L60140 3059

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para extraer rodamientos de bolas, anillos exteriores de rodamientos de bolas y casquillos
  • En combinación con el dispositivo de contra-apoyo 1788N-835 y 1788N-4570
  • Made In Germany
  • Diámetro (mín./máx.): 25 – 30 mm
  • Peso neto (kg): 0.32 kg