Cajas de almacenamiento visible

Número de artículo: 1786
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Caja de almacenamiento a la vista

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1786
EAN / GTIN 4017976017860
Número del fabricante 1786
Número L L90080 373

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

De plástico de alta calidad y resistente a los impactos, principalmente polietileno (PE) y polipropileno (PP). Estos materiales son resistentes a todas las soluciones alcalinas y ácidos comunes, son inodoros e insípidos, fisiológicamente completamente inofensivos, y permanecen dimensionalmente estables y resistentes al material a temperaturas entre - 40° y + 100°. Color gris.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 24.5
Longitud total (mm): 500/450
Ancho total (mm): 310
Altura total (mm): 200