Mini elevador magnético 400 mm, d 4 mm

Número de artículo: 1785338
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Elevador magnético

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1785338
    EAN / GTIN 4010886849491
    Número del fabricante 1785338
    Número L L60160 4971

    Descripción

    Descripción:

    Eje flexible y delgado para los huecos más pequeños

    Característica:

    • Anchura total [mm]: 20 mm
    • Altura total [mm]: 20 mm
    • Longitud total [mm]: 410 mm
    • Diámetro del imán [g]: 4
    • Fuerza de elevación del imán [g]: 270
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra