Surftest SJ-310S [mm] ″R2µm; 0,75mN; S-Drive″.

Número de artículo: 178-574-11D
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
Tipo de producto Instrumento de medición de contornos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 178-574-11D
EAN / GTIN 4946368849386
Número del fabricante 178-574-11D

Descripción

Descripción:

Se trata de un instrumento portátil para medir con facilidad y precisión la rugosidad de las superficies. El Surftest SJ-310 le ofrece las siguientes ventajas: Sistema de patinaje con manejo de pantalla táctil e impresora integrada. Funciona independientemente de la tensión de red y permite realizar mediciones in situ. Navegación por el menú sencilla e intuitiva. El grande. 14,5 cm. La pantalla LCD en color [5,7″] ofrece una excelente legibilidad. Es compatible con muchas normas, como DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, y con ajustes personalizados. Puede almacenar hasta 10 condiciones de medición en el SJ-310 y otras 500 con una tarjeta SD opcional. Análisis estadístico y evaluación de la tolerancia al color. En una misma medición se pueden establecer dos condiciones de evaluación diferentes. Puedes proteger con contraseña muchas funciones por separado. Se admiten 16 idiomas.

Característica:

Rango de medición: 360 µm
Pulgada/métrica: Métrica
Alimentación: Mediante fuente de alimentación (DC 7,5 V 1,5 W) incorporada o batería recargable

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra