Banco de trabajo móvil ∙ 1040 mm x 520 mm x 934 mm

Número de artículo: 177W-6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Altura 950 mm
Tipo de producto Banco de trabajo móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 177W-6
EAN / GTIN 4000896154630
Número del fabricante 177W-6

Descripción

Descripción:

  • 4 cajones planos y 2 altos, así como 2 superficies de apoyo en la estantería
  • Ruedas grandes alojadas en rodamientos de bolas (⌀ 125 mm),
    desplazamiento fácil incluso con cargas dinámicas elevadas
  • 2 ruedas de dirección con detención doble: la rueda frenada evita que ruede sin control,
    el rodamiento de giro frenado evita que las ruedas de dirección giren,
    p. ej., sobre superficies inclinadas
  • El anillo de protección evita la entrada de suciedad e hilos
  • Las ruedas elásticas de color gris, sin huella, permiten un desplazamiento suave
  • Concepto de bloqueo de dos niveles:
    • Bloqueo centralizado, cerrable con cerradura de cilindro y 2 llaves
    • El bloqueo individual evita la apertura involuntaria
    • Extracción al 100 % con guía sobre rodamiento de bola
  • Superficies de almacenamiento en las estanterías:
    Capacidad de carga arriba: 15 kg / abajo: 35 kg
    Fondo de estantería regulable
  • Opcional: 177W-21: puerta para la parte derecha de la estantería, cerrable, con 2 llaves incluidas
  • Capacidad de carga total (dinámica): 500 kg
  • Capacidad de carga total (estática): 750 kg
  • Tablero de trabajo: Madera de abedul Multiplex, intercambiable
  • Capacidad de carga por cajón: 20 kg
  • Color: Azul HAZET
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 1040 mm x 520 mm x 934 mm
  • Peso neto (kg): 85 kg
  • Cajones planos: 4 x 79 x 527 x 348 mm
  • Cajones altos: 2 x 164 x 527 x 348 mm
  • Tamaño de cajones para sistema de organización: 3/3
  • Número de chapas separadoras: 6
  • Altura de la superficie de trabajo: 934
  • Número de ruedas de caballete: 2 (∅ 125 mm)
  • Número de ruedas de dirección: 2 (∅ 125 mm)
  • Cajones equipados de serie con una chapa separadora por nivel
  • Sistema de distribución de cajones: adecuado para la cubeta bi-color de espuma suave HAZET y la organización de herramientas HAZET
  • Superficie de sujeción lateral, p. ej., para el grupo de productos 112 del programa de garras HAZET, soporte para latas, etc.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra