Puerta ∙ 682 mm x 293 mm x 20 mm

Número de artículo: 177W-21
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
Tipo de producto Carros de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 177W-21
EAN / GTIN 4000896154739
Número del fabricante 177W-21
Número L L60140 1806

Descripción

Descripción:

  • Puerta, cerrable
  • Para la parte derecha del armario
  • Para banco de trabajo Carro de herramientas Assistent 177W
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 682 mm x 293 mm x 20 mm
  • Peso neto (kg): 2.12 kg