ALICATE ARANDELAS EXT RECTO 19-60 SLS

Número de artículo: 177A.18SLS
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 177A.18SLS
EAN / GTIN 3662424029455
Número del fabricante 177A.18SLS
Número L L60130 8482

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • Aseguramiento especial mediante cable de acero engarzado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en altura.
  • Puntas de alambre de piano: muy resistentes a la torsión
  • Puntas largas con un ángulo de 10° para sujetar óptimamente los anillos de seguridad
  • Código de colores: Ahorro de tiempo
  • Cubiertas de PVC granítico antideslizante.

Característica:

  • d [mm]: 1,8
  • d mín. - máx. [mm]: 19 - 60
  • L [mm]: 180
  • [g]: 200

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra