• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

STARCKE Disco abrasivo 542, 150 mm, 7 agujero, grano 180

Número de artículo: 177806
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 177806
EAN / GTIN 4002748778063
Número del fabricante 177806

Descripción

Descripción:

Abrasivo con base flexible y recubrimiento de estearato especial para una abrasión y vida útil elevados. Uso versátil en trabajos generales de madera y en la fabricación de muebles. Apropiado también para el lijado de metales untuosos.