• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

STARCKE Disco abrasivo 514, 150 mm, 21 agujero, grano 150

Número de artículo: 177706
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 177706
EAN / GTIN 4002748777066
Número del fabricante 177706

Descripción

Descripción:

Abrasivo especial con recubrimiento de estearato repelente al polvo para el lijado previo, intermedio y final. Uso versátil en la reparación de automóviles, en trabajos de pintura y muebles, así como en la construcción en seco