Extractor del brazo de mando de la dirección ∙ 2 brazos

Número de artículo: 1776-100
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
    Tipo de producto Extractor de dos brazos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1776-100
    EAN / GTIN 4000896135950
    Número del fabricante 1776-100
    Número L L60140 2805

    Descripción

    Descripción:

    • Para rodamientos de bolas, ruedas dentadas, piñones, brazos de mando de la dirección y piezas similares
    • El sargento de sujeción presiona fijamente las garras de extracción sobre las piezas que se desea extraer
    • Superficie: galvanizada
    • Made In Germany
    • Peso neto (kg): 1.75 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra