{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 275 mm | |
Espesor | 2 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
⌀ de perforación | 40 mm | |
Número de dientes Z | 110 | |
División t | 8 mm | |
Número de taladros de arrastre | 2; 4 | |
⌀ taladros de arrastre | 8; 12 mm | |
Taladros de arrastre distancia al centro | 55; 64 mm | |
adecuado para productos de aserrado | Sierra | |
Refrigeración interior | no | |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular |
Número de artículo | 177455 275X2 | |
EAN / GTIN | 4067263212140 | |
Número del fabricante | 177455 275X2 |