Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Hoja de sierra circular grueso 275X2,5 mm

Número de artículo: 177450 275X2,5
  • Material de corte: HSS

Detalles de producto

Datos técnicos

275 mm
Espesor 2,5 mm
Material de corte HSS
⌀ de perforación 40 mm
Número de dientes Z 110
División t 8 mm
Número de taladros de arrastre 2; 4
⌀ taladros de arrastre 8; 12 mm
Taladros de arrastre distancia al centro 55; 64 mm
adecuado para productos de aserrado Sierra; Sierra
Refrigeración interior no
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 177450 275X2,5
Número del fabricante 177450 275X2,5

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
800
Aluminio > 10 % Si
N
600
Acero < 500 N/mm²
P
37
Acero < 750 N/mm²
P
22
Acero < 900 N/mm²
P
20
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Modelo preciso y alta calidad al mejor precio. La superficie vaporizada protege del aporte de material.

Aplicación:

En máquinas de marcha lenta (aprox. 50 rpm).
Paso de dientes t: (forma de diente).
  • 4 mm (BW) − Para perfiles y tubos con un grosor de pared de 1,0 − 1,5 mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) − Para perfiles medianos, tubos y material macizo con un grosor de pared o de sección por encima de 1,5 − 20 mm.
  • 7 / 8 mm (HZ) − Para perfiles y materiales macizos gruesos con un grosor de pared o una sección transversal de hasta 50 mm aprox.
  • 10 − 16 mm (HZ) − Para secciones transversales muy gruesas y materiales macizos extraordinariamente gruesos de más de 50 mm.

Nota:

  • Para aceros inoxidables (p. ej. V2A) es decisivo que la velocidad de corte y la lubricación sean correctas (ver datos en el manual de mecanizado con arranque de viruta, n.° 110020).
  • Las diferencias con respecto a la concentricidad y el alabeo admisibles según DIN 1840 no se alcanzan en gran medida; en ocasiones llegan al 50 %.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀×grosor (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra