{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 225 mm | |
Espesor | 2 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
⌀ de perforación | 32 mm | |
Número de dientes Z | 180 | |
División t | 4 mm | |
Número de taladros de arrastre | 2; 2; 4 | |
⌀ taladros de arrastre | 8; 11; 9 mm | |
Taladros de arrastre distancia al centro | 45; 63; 50 mm | |
adecuado para productos de aserrado | Sierra | |
Refrigeración interior | no | |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular |
Número de artículo | 177055 225X2/K | |
EAN / GTIN | 4067263046523 | |
Número del fabricante | 177055 225X2/K |