Cajón ∙ plano

Número de artículo: 177-80
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
Tipo de producto Cajón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 177-80
EAN / GTIN 4000896151189
Número del fabricante 177-80
Número L L60140 5500

Descripción

Descripción:

  • Cajón ∙ plano ∙ incluye rieles de guía sobre rodamientos de bola
    Para el carro de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent 177 ∙ 177W
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 3.5 kg

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra