Botas de seguridad con cordones ANTHONY red Mid ESD S1 Typ 1 ANTHONY red Mid ESD S1 Typ 1, Talla 39

Número de artículo: 1767501-39
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1
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
Clase de protección S1
Número de zapato UE 39
Color rojo
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1767501-39
EAN / GTIN 4030839403600
Número del fabricante 1767501-39

Descripción

Descripción:

  • Microfibra/Material de malla
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD negra
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de TPU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1 SRC, form B
  • Ajuste de la mujer: Las tallas 36 - 39 se adaptan de forma óptima a la ergonomía de los pies de las mujeres.
  • Equipamiento sin cuero
  • Protector del tendón de Aquiles