Botas de seguridad TILL BOA® Mid ESD S3 TILL BOA® Mid ESD S3, Talla 36

Número de artículo: 176651-36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • Seguridad antiperforación: Metallfreier Durchtrittschutz
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TILL
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
Seguridad antiperforación Metallfreier Durchtrittschutz
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 36
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 176651-36
EAN / GTIN 4030839193600
Número del fabricante 176651-36
Número L L00790 2434

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD gris
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de TPU/PU BIOMEX DYNAMICS
  • Puntera resistente a la abrasión
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
  • BOA® Fit System

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra