Tira de enchufe 1/4″ magnética, 380 mm 13 ranuras

Número de artículo: 1761080
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Regleta insertable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1761080
EAN / GTIN 4010886842508
Número del fabricante 1761080
Número L L60160 5304

Descripción

Descripción:

Dos adaptadores de hembra cuadrada adicionales para carracas, asas deslizantes, prolongadores, etc.
2 adaptadores hembra cuadrados para carracas, mango deslizante, alargaderas, etc.
Los orificios adicionales en el carril permiten un montaje en objetos no metálicos y paredes
Entrega sin vasos ni accesorios

Característica:

  • Anchura total [mm]: 33 mm
  • Longitud total [mm]: 380 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • para orificios cuadrados 10 x 38 mm: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra