• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

STARCKE Disco abrasivo resistente al agua MATADOR 991C, 230 mm, sin agujero, grano 500

Número de artículo: 175922
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 175922
EAN / GTIN 4002748759222
Número del fabricante 175922
Número L L51880 32

Descripción

Descripción:

Abrasivo resistente al agua sobre base de papel de látex flexible. Idóneo para el lijado de barnices y masillas en la construcción y reparación de automóviles. Produce la más alta calidad de acabado en superficies de laca, vidrio y metal.