Andamio rodante de 1,35 x 3,0 m con viga de chasis y plataforma doble Altura de la plataforma 7,45 m

Número de artículo: 175736
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Andamiaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 175736
EAN / GTIN 4031405947245
Número del fabricante 175736

Descripción

Descripción:

  • Andamio rodante hecho de tubo redondo de aluminio estable con piezas de marco soldadas
  • Superficie de trabajo de gran formato con un ancho de 1,35 m.
  • Todas las piezas del andamio también están disponibles por separado como piezas de repuesto o de extensión
  • Vigas de viaje de acero galvanizado para el cambio flexible de la posición de trabajo (ubicación / estructura)
  • Cuatro ruedas giratorias Ø 200 mm con aplicación de carga céntrica, frenos y husillos
  • Fácil movimiento del andamio en el haz de conducción aflojando ocho tornillos
  • Construcción central y lateral posible
  • Aparadores de aluminio y bastidor de barandilla con banda de rodilla integrada para protección contra caídas
  • Montaje y desmontaje sin herramientas gracias a las conexiones de enchufe y los sujetadores de liberación rápida
  • Bajo peso de las piezas individuales para un fácil manejo
  • Diferentes longitudes de plataforma disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Alturas de trabajo de hasta 13,45 m.
  • GS-probado según DIN EN 1004
  • Clase de carga/grupo de andamios 3: 2,0 kN/m²
  • Para cumplir con los requisitos de la norma DIN EN 1004-1:2021, este andamio debe ser adaptado
  • Opción 1 – Conversión a MSG: 2 Los rieles de seguridad de montaje (n.º de stock 027991) son necesarios para un montaje, desmontaje y conversión seguros
  • Opción 2 – Conversión a SG: Reemplace las barandas longitudinalmente con barandas de seguridad andamios de rodillos en la longitud adecuada del andamio (2 unidades de nivel de plataforma Pro). Reemplace el lado frontal del marco de la barandilla (nivel superior de la plataforma) con el lado frontal del marco de la barandilla SG en el ancho apropiado. No hay puntales diagonales por encima de la primera plataforma

Característica:

  • Altura de trabajo: 9740 mm
  • Andamios de lastre, exterior, estructura central: 530 kg
  • Andamios de lastre, exterior, estructura lateral: 420 kg
  • Andamio de lastre, interior, estructura central: 0 kg
  • Andamios de lastre, interiores, estructura lateral: 30 kg
  • Capacidad de carga: 2 kN/m2
  • Uso exterior, construcción central: Posible y permisible
  • Uso al aire libre, construcción lateral: Posible y permisible
  • Uso interior, construcción central: Posible y permisible
  • Uso interior, construcción lateral: Posible y permisible
  • Anchura de andamiaje: 2309 mm
  • Altura del andamio: 8840 mm
  • Longitud del andamio: 3105 mm
  • Nota: Solo con accesorios cumple con DIN EN 1004-1:2021
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Ancho de plataforma: 1350 mm
  • Altura de la plataforma: 7740 mm
  • Longitud de la plataforma: 3000 mm