{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 160 mm | |
Espesor | 2 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 1838 | |
⌀ de perforación | 32 mm | |
Número de dientes Z | 64 | |
adecuado para material | Metal | |
Refrigeración interior | no | |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular |
Número de artículo | 175500 160X2 | |
EAN / GTIN | 4045197244109 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Hoja de sierra circular de metal grueso, Sin revestimiento, ⌀×grosor: 160X2mm
a petición
En stock
30 piezas en stock
64,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
291,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ | 160 mm | 160 mm |
Recubrimiento | Sin revestimiento | TiAlN |
⌀ de perforación | 32 mm | 22 mm |
Refrigeración interior | no | no |
Espesor | 2 mm | 2 mm |
Número de dientes Z | 64 | 54 |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular |