• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

STARCKE Disco de fibra 541W, 180 mm, 4 ranuras, grano 120

Número de artículo: 175157
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
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
Tipo de producto Papel abrasivo con cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 175157
EAN / GTIN 4002748751578
Número del fabricante 175157

Descripción

Descripción:

Disco abrasivo de fibra de corindón para aceros aleados y no aleados, como por ejemplo acero estructural, así como para aluminio y metales no ferrosos. Muy apropiado para el desbarbado, el lijado plano, el mecanizado de soldaduras en ángulo y de cordones de soldadura.