Llave de vaso VDE con mango 3C

Número de artículo: 1747118
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1747118
EAN / GTIN 4010886841242
Número del fabricante 1747118
Número L L60160 725

Descripción

Descripción:

Mango ergonómico de 3 componentes Power-Grip³ para una máxima transmisión de fuerza con un mínimo esfuerzo
Aislado hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900
Con un agujero para colgar en el mango para ahorrar espacio

Característica:

  • Longitud total [mm]: 235 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Mangos 3K Aislamiento VDE hasta 1000 V
  • Longitud del mango [mm]: 110 mm
  • Longitud de la hoja: 125 mm
  • Ø de la hoja: 9,9 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 15 mm
  • Anchura entre planos [mm]: 8
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • Mango disponible: no
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: sí

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra