Cortador electrónico de carburo

Número de artículo: 1743422
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1743422
    EAN / GTIN 4010886840740
    Número del fabricante 1743422
    Número L L60160 2853

    Descripción

    Descripción:

    Para un rendimiento de corte máximo con filos de metal duros
    Dureza 84-86 HRA
    Con resorte de abertura
    ESD = conductividad eléctrica
    Alambre blando: 2,0 mm/AWG 12

    Característica:

    • Chaflán [pulg.]: con
    • Longitud total [mm]: 125 mm
    • Diseño del mango [pulg.]: Cubremangos ESD 2K
    • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
    • Forma del cabezal: oval
    • Superficie: Acero pulido
    • Forma del filo de corte: Con faceta
    • Dureza del filo de corte: 84 - 86 HRA
    • Longitud del filo de corte [mm]: 11 mm
    • Valores de corte: Sólo para fibra de vidrio, p. ej. Kevlar
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Versión sin chispas: no
    • ESD Sí/No: sí
    • Muelle de apertura disponible: sí
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra