VDE Cortador lateral de la cinta

Número de artículo: 1742582
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1742582
    EAN / GTIN 4010886840542
    Número del fabricante 1742582
    Número L L60160 4694

    Descripción

    Descripción:

    Orificios para pelar conductores de un solo o de varios hilos con una sección de 1,5 y 2,5 mm2
    Agujeros de desahogo para conductores sólidos y trenzados de 1,5 mm² y 2,5 mm² de sección transversal del conductor
    Aislamiento de protección hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900
    Aislamiento de cubierta
    Alambre de cobre: 1,2 mm/AWG 16
    ESD = Electro Static Discharge (descarga electroestática)

    Característica:

    • Chaflán [pulg.]: con
    • Longitud total [mm]: 160 mm
    • Diseño del mango [pulg.]: Mangos de 2 componentes con aislamiento VDE hasta 1000 V
    • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
    • Anchura del cabezal 1 [mm]: 22,0 mm
    • Altura del cabezal 1 [mm]: 19 mm
    • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 10,0 mm
    • Diámetro del cable: 1,5 y 2,5 mm
    • Material: Acero templado
    • Superficie: cromado
    • Forma del filo de corte: Con faceta
    • Longitud del filo de corte [mm]: 19 mm
    • Capacidad de corte (máx.): 1,6
    • Aislamiento 1000 V: sí
    • Versión sin chispas: no
    • ESD Sí/No: no
    • Muelle de apertura disponible: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: sí

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra