1.1/2″ Llave de impacto 12-borde (mm) 75 mm

Número de artículo: 17405M 75mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 17405M 75mm
EAN / GTIN 4991644465552
Número del fabricante 17405M 75mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 105 mm
Dimensión D2: 86 mm
D1: 108 mm
Longitud: 56 mm
Conduzca: 1.1/2″
Toma cuadrada
Salida 75 mm
Doble hexágono interno
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra