1.1/2″ Llave de impacto (inch) 4″

Número de artículo: 17400A 4
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 17400A 4
EAN / GTIN 4991644465996
Número del fabricante 17400A 4

Descripción

Descripción:

Longitud: 120 mm
Dimensión D2: 127 mm
D1: 146 mm
Longitud: 57 mm
Conduzca: 1.1/2″
Toma cuadrada
Salida 4″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra