1.1/2″ Llave de impacto (inch) 3.5/8″

Número de artículo: 17400A 3.5/8
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 17400A 3.5/8
EAN / GTIN 4991644465965
Número del fabricante 17400A 3.5/8

Descripción

Descripción:

Longitud: 112 mm
Dimensión D2: 86 mm
D1: 132 mm
Longitud: 52 mm
Conduzca: 1.1/2″
Toma cuadrada
Salida 3.5/8″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra