1.1/2″ Llave de impacto (inch) 3.1/8″

Número de artículo: 17400A 3.1/8
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
  • Cuadrado de accionamiento: 1 1/2
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
Cuadrado de accionamiento 1 1/2 pul
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 17400A 3.1/8
EAN / GTIN 4991644465910
Número del fabricante 17400A 3.1/8

Descripción

Descripción:

Longitud: 110 mm
Dimensión D2: 86 mm
D1: 115 mm
Longitud: 60 mm
Conduzca: 1.1/2″
Toma cuadrada
Salida 3.1/8″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra