{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material de corte | HSS Co 8 | |
Dentado | combi | |
Ángulo de desprendimiento | 10 grados | |
Anchura | 41 mm | |
Espesor | 1,3 mm | |
Longitud | 5.800 mm | |
Tipo de producto | Cinta de sierra metálica |
Número de artículo | 173876 2/3H | |
EAN / GTIN | 2050001710253 | |
Número del fabricante | 17290411302300-05800 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cinta de sierra metálica 41 × 5800 2/3H
a petición
En stock
6 piezas en stock
desde
1
Unidades
desde
5
Unidades
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
desde
5
Unidades
|
|
Anchura | 41 | 41 |
Longitud | 5.800 | 5.800 |
Material de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Ángulo de desprendimiento | 10 | 10 |
Espesor | 1,3 | 1,3 |
Dentado | combi | combi |
Tipo de producto | Cinta de sierra metálica | Cinta de sierra metálica |