{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material de corte | HSS Co 8 | |
Dentado | combi | |
Ángulo de desprendimiento | 10 grados | |
Anchura | 41 mm | |
Espesor | 1,3 mm | |
Longitud | 4.640 mm | |
Tipo de producto | Cinta de sierra metálica |
Número de artículo | 173872 3/4H | |
EAN / GTIN | 2050001710222 | |
Número del fabricante | 17290411303400-04640 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cinta de sierra metálica 41 × 4640, Dientes por pulgada: 3/4H
a petición
En stock
16 piezas en stock
desde
1
Unidades
desde
5
Unidades
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
desde
1
Unidades
desde
5
Unidades
|
|
Anchura | 41 mm | 41 mm |
Longitud | 4.640 mm | 4.640 mm |
Material de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Ángulo de desprendimiento | 10 grados | 10 grados |
Espesor | 1,3 mm | 1,3 mm |
Dentado | combi | combi |
Tipo de producto | Cinta de sierra metálica | Cinta de sierra metálica |