{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material de corte | HSS Co 8 | |
Dentado | combi | |
Ángulo de desprendimiento | 10 grados | |
Anchura | 34 mm | |
Espesor | 1,1 mm | |
Longitud | 4.100 mm | |
Tipo de producto | Cinta de sierra metálica |
Número de artículo | 173854 4/6H | |
EAN / GTIN | 2050001659804 | |
Número del fabricante | 17290341104600-04100 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cinta de sierra metálica 34 × 4100, Dientes por pulgada: 4/6H
a petición
En stock
58 piezas en stock
desde
1
Unidades
desde
5
Unidades
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
desde
1
Unidades
desde
5
Unidades
|
|
Anchura | 34 mm | 34 mm |
Longitud | 4.100 mm | 4.100 mm |
Material de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Ángulo de desprendimiento | 10 grados | 10 grados |
Espesor | 1,1 mm | 1,1 mm |
Dentado | combi | combi |
Tipo de producto | Cinta de sierra metálica | Cinta de sierra metálica |