Cinta de sierra metálica 27 × 2450 4/6

Número de artículo: 173580 4/6
(14,88 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    36,46 € / Unidad
    (14,88 € / 1 Metros)
  • de 5Unidad
    30,38 € / Unidad
    (12,40 € / 1 Metros)
a petición
En stock
122 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Dientes por pulgada precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 8
  • Dentado: combi
  • Ángulo de desprendimiento: 0

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material de corte HSS Co 8
    Dentado combi
    Ángulo de desprendimiento 0 grados
    Anchura 27 mm
    Espesor 0,9 mm
    Longitud 2.450 mm
    Tipo de producto Cinta de sierra metálica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 173580 4/6
    EAN / GTIN 4045197253880
    Número del fabricante 17280270904600-02450

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    100
    Acero < 500 N/mm²
    P
    85
    Acero < 750 N/mm²
    P
    65
    Acero < 900 N/mm²
    P
    55
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    35
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    20
    GG(G)
    K
    40
    Uni
     
    Aceite
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     

    Descripción

    Ejecución:

    RÖNTGEN - bi-alfa-cobalto: Cinta de sierra bimetálica de alto rendimiento con puntas dentadas de acero rápido aleado (HSS, 67-69 HRC) M42 y cinta portadora de fleje de acero para muelles de alta aleación.

    Aplicación:

    Dentado combinado 0° − muy pocas oscilaciones, para un amplio intervalo de secciones transversales (para tubos y perfiles, material macizo hasta máx. 70 mm).
    Dentado combinado 10° − universal para un amplio intervalo de secciones transversales (para material macizo a partir de 50 mm).
    Dentado normal 0° − Para secciones transversales de pequeñas a medianas, longitud de trabajo de máx. 70 mm.
    Dentado normal 10° − Para secciones transversales relativamente grandes a partir de una longitud de trabajo de 50 mm.

    Nota:

    Inserción de una cinta nueva: Ver manual de mecanizado por arranque de virutas GARANT n.º 110010 y página informativa.