Carro para paquetes

Número de artículo: 1735
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Carretilla plegable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1735
EAN / GTIN 4017976017358
Número del fabricante 1735
Número L L90080 365

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Carro para paquetes - estructura de tubo de aluminio-acero de primera clase con pala de aluminio y piezas de plástico de alta calidad. Ruedas con neumáticos, bujes con rodamientos de rodillos. Mango de material antideslizante y agradable al tacto. Correa elástica de tensión y barra de tensión para asegurar los bienes transportados. La pala y las ruedas se pueden doblar hacia arriba y hacia abajo con una mano, el mango es retráctil. Listo para usar en unos segundos.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Ancho de la paleta (mm): 595
Profundidad de la paleta (mm): 450
Ancho total (mm): 660
Profundidad total (mm): 650
Altura total (mm): 1190
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 220 x 70
Nota: Dimensiones plegadas: 855 x 660 x 135 (axaxp mm)